Beli Mesin Gerinda Mini Grinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- NRS Flexible Grinding Wheel Mini Super Green (Batu Gerinda Fleksibel)atribut:
- Grain Size (#): 60
- Outside Diameter (mm): 58
- Thickness (mm): 3.5
- Hole Diameter (mm): 9.53
- Maximum Usage Lap Speed: 50m/s(3000m/min)
- Purpose of Use: Removal of beads such as standard steel, stainless steel, and aluminum.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- NRS Flexible Grinding Wheel Mini Super Green (Batu Gerinda Fleksibel)Deskripsi:-Since the clogging, grinding, polishing burn is less, grinding force is increased, work time is reduced.-Can correspond by setting the grain size only, there is no need to select the whetstone depending on the type of steel material. With outstanding dur-Removal of beads such as standard steel, stainless steel, and aluminum.atribut:
- Purpose of Use: Removal of beads such as standard steel, stainless steel, and aluminum.
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)atribut:
- Thickness (mm): 2
- monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler
- Overall Length (mm): 136
- Collet Size (mm): 3
- Air Connection Port: 43834
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Speed (rpm): 56000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- RYU Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)atribut:
- Tube Diameter (mm): 6
- No Load Speed (rpm): 2800
- Power (W): 750
- KOBE RED LINE High Speed Mini Die GrinderDeskripsi:GD2806L For precision engineers' mould making etc. Safety lever throttle, front exhaust, ultra compact and lightweight. Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 94dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.0m/s2. Overall length: 121mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.Use for withCarbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Paint & Rust Removel Disc Sanding BandsSpare parts for:- GD2806L Air Die Grinder (KBE2702035M).- GDA2206L Air Grinder (KBE2702020H).- GDES2506L Air Die Grinder.atribut:
- Air consumption: 4CFM
- Exhaust Location: Front
- Tool Application: Buffing Cutting Off Deburring
- Workplace Application: Industrial
- Air Inlet Thread (inch): 1/4 NPT
- Collect Size (mm): 6
- Horse Power (HP): 0.30
- Overall Height (mm): 56
- Part Number: KBE2702035M
- Type: Rotor Blade
- TRUSCO Nylon Mini Wheel Soft Type (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:-Soft type based on non-woven fabric of nylon fiber, softly adapts well to the workpiece.-Optimum for polishing of narrow grooves.-Hairline work of accessories, stainless steel and aluminum etc.-Mirror surface pre-processing of satin finish.-Working Tool: Micro grinder, electric drill.-Shaft Diameter 3mm Arbor (shaft) with 1 Pieceatribut:
- Accessories: Shaft Diameter 3mm Arbor (shaft) with 1 Piece
- Maximum Working Rotation Speed: 15000rpm
- Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length: 25x5x3x45mm
- Purpose of Use: Optimum for polishing of narrow grooves. Hairline work of accessories, stainless steel and aluminum etc. Mirror surface pre-processing of satin finish. Working Tool: Micro grinder, electric drill.
- KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)atribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- TRUSCO Paper Mini Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Shaft Diameter (mm): 3
- Shaft Length (mm): 30
- Maximum Working Speed: 25000rpm
- Purpose of Use: Polishing of small irregular shapes such as semicircular interior and corner part. Working Tool: Micro grinder. (air/electric)
- Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)Deskripsi:-A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.atribut:
- Type: Whole Surface Electrodeposition
- Grain Size (#): 140
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15000
- Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)Deskripsi:-A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.atribut:
- Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length: 22x0.13x3.00x43.5mm
- Type: Electroplated
- Grain Size (#): 400
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15000
Daftar Harga Mesin Gerinda Mini Grinder Terbaru November 2026
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp969.900 |
| NRS Flexible Grinding Wheel Mini Super Green (Batu Gerinda Fleksibel) | Rp2.399.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) | Rp3.199.900 |
| NRS Flexible Grinding Wheel Mini Super Green (Batu Gerinda Fleksibel) | Rp739.900 |
| RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp399.900 |
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp2.199.900 |
| Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel) | Rp18.900 |
| monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103083597-2.jpg)
/6dP101515229-2.jpg)
/P102030349-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P101000821-1.jpg)
/P102762819-1.jpg)
/P102174265-1.jpg)

/0sP101004028-2.jpg)
/q0P101561936-2.jpg)
/bgP103683412-2.jpg)
/P101004037-1.jpg)

/P101004032-1.jpg)
/P101518664-2.jpg)
/P102748651-1.jpg)
/j6P101005690-2.jpg)
/P101581316-1.jpg)
/P102703214-2.jpg)
/P102703205-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)